Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMG5 tanko Clevis sopii 40 mm: n reikiin AE6WFL

SPEEDAIRE 5VMG5 sauvahaarukka sopii 40 mm:n sylintereihin

Varastossa
Tuote: AE6WFL Malli: 5VMG5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.40mm
hyödyt40mm
MateriaaliAlumiini
MountRod Clevis
Kokonaispituus52mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMateriaaliKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VLX7 Rod Clevis sopii 3-1 / 4 4 5 reikään | AE6WBT 5VLX74"3-1/4", 4", 5"Teräs1.125 "€87.57
SPEEDAIRE 5VMG7 tanko Clevis sopii 80 100 mm: n reikään AE6WFN 5VMG780mm80mmAlumiini79mm€100.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMG5 sauvahaarukka sopii 40 mm:n sylintereihin
€66.32 / yksikkö