Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VLX7 Rod Clevis sopii 3-1 / 4 4 5 reikään | AE6WBT

SPEEDAIRE 5VLX7 Tankohylsy Sopii 3-1/4 4 5-reikäiselle

Varastossa
Tuote: AE6WBT Malli: 5VLX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.4"
hyödyt3-1/4", 4", 5"
MateriaaliTeräs
MountRod Clevis
Kokonaispituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMateriaaliKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VMG5 tanko Clevis sopii 40 mm: n reikiin AE6WFL 5VMG540mm40mmAlumiini52mm€66.32
SPEEDAIRE 5VMG7 tanko Clevis sopii 80 100 mm: n reikään AE6WFN 5VMG780mm80mmAlumiini79mm€100.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VLX7 Tankohylsy Sopii 3-1/4 4 5-reikäiselle
€87.57 / yksikkö