Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63157.006.0001 kartiomainen ankkurisarja, #6 koko, 100PK | AD3QJK 40L970

WESTWARD U63157.006.0001 kartiomainen ankkurisarja, koko #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AD3QJK Malli: U63157.006.0001Ristiviite: 40L970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ankkurisarja
Ankkurin pituus3 / 4 "
Poran koko3 / 16 "
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Ruuvin pituus3 / 4 "
Ruuvin koko#6
RuuvityyppiPhillips / ura
TyyppiOntto tai kiinteä seinä
Käytä# 6 Ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63157.006.0001 kartiomainen ankkurisarja, koko #6, 100PK
€1.58 /pakkaus