Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMC3 -ilmasylinteri 80 mm: n reikä 100 mm: n isku | AE6WDQ

SPEEDAIRE 5VMC3 ilmasylinteri 80mm reikä 100mm isku

Varastossa
Tuote: AE6WDQ Malli: 5VMC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.80mm
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiISO Mini
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäKyllä
Max. Paine145 psi
MountISO MX0
Kokonaispituus314mm
Männän materiaaliPOM
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko3 / 8 "
Rod Dia.25mm
Tangon langan pituus40mm
Tankokierteen kokoM20 x 1.5 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti100mm
Temp. alue-4 - 176 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VMC2 -ilmasylinteri 80 mm: n reikä 50 mm: n isku 264 mm L | AE6WDP 5 VMC2264mm50mm€404.04
SPEEDAIRE 5VMC4 -ilmasylinteri 80 mm: n reikä 160 mm: n isku | AE6WDR 5 VMC4374mm160mm€448.01
SPEEDAIRE 5VMC5 -ilmasylinteri 80 mm: n reikä 200 mm: n isku | AE6WDT 5 VMC5414mm200mm€448.01
SPEEDAIRE 5VMC6 -ilmasylinteri 80 mm: n reikä 250 mm: n isku | AE6WDU 5 VMC6464mm250mm€455.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC3 ilmasylinteri 80mm reikä 100mm isku
€404.04 / yksikkö