Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCD4 ilmansylinteri kaksitoiminen 10.875 tuuman pituus | AE7GEE

SPEEDAIRE 5YCD4 ilmasylinteri, kaksitoiminen 10.875 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7GEE Malli: 5YCD4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€782.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,227 lb
Max. Paine250 psi
MountNapauta alaosaa
Kokonaispituus10.875 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti5"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VED8 ilmansylinteri kaksitoiminen 12.875 tuuman pituus | AE6VJK 5VED812.875 "7"€765.50
SPEEDAIRE 5VEE3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 17.875 tuuman pituus | AE6VJL 5VEE317.875 "12 "€933.94
SPEEDAIRE 5VEE6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 20.875 tuuman pituus | AE6VJM 5VEE620.875 "15 "€933.94
SPEEDAIRE 5VEE8 kaksisuuntainen ilmansylinteri 22.875 tuuman pituus | AE6VJN 5VEE822.875 "17 "€1,051.46
SPEEDAIRE 5YCD3 ilmansylinteri kaksitoiminen 9.875 tuuman pituus | AE7GED 5YCD39.88 "4"€782.42
SPEEDAIRE 5YCD5 ilmansylinteri kaksitoiminen 11.875 tuuman pituus | AE7GEF 5YCD511.875 "6"€892.67
SPEEDAIRE 5YCD6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 12.875 tuuman pituus | AE7GEG 5YCD612.875 "7"€892.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCD4 ilmasylinteri, kaksitoiminen 10.875 tuuman pituus
€782.42 / yksikkö