SPEEDAIRE 5VDU2 -ilmasylinteri 29.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VFP

SPEEDAIRE 5VDU2 ilmasylinteri, 29.875 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6VFP Malli: 5VDU2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,573.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.4"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata3,141 lb
Max. Paine250 psi
MountTakalaippa
Kokonaispituus29.88 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti22.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VDN9 -ilmasylinteri 13.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VFH 5VDN913.375 "6"€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDP4 -ilmasylinteri 15.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VFJ 5VDP415.875 "8.5 "€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDP7 -ilmasylinteri 17.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VFK 5VDP717.375 "10 "€2,136.65
SPEEDAIRE 5VDR9 -ilmasylinteri 23.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VFL 5 VDR923.38 "16 "€2,281.34
SPEEDAIRE 5VDT1 -ilmasylinteri 24.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VFM 5VDT124.375 "17 "€2,426.04
SPEEDAIRE 5VDT7 -ilmasylinteri 27.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6VFN 5VDT727.375 "20 "€2,426.04
SPEEDAIRE 5VDU5 -ilmasylinteri 31.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VFQ 5VDU531.375 "24 "€2,573.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VDU2 ilmasylinteri, 29.875 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€2,573.83 / yksikkö