SPEEDAIRE 5VCY7 -ilmasylinteri 10-1 / 2 tuuman Strok 18-3 / 4 tuuman pituus | AE6VCH

SPEEDAIRE 5VCY7 ilmasylinteri 10-1/2 tuuman iskunpituus 18-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6VCH Malli: 5VCY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,742.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliTeräs
Pora Dia.6"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata7,068 lb
Max. Paine250 psi
MountYleismaailmallinen
Kokonaispituus18.75 "
Männän materiaaliTeräs
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Tangon langan pituus1.625 "
Tankokierteen koko1 "-14
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti10.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.09
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VAJ6 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 1/2 tuuman aivohalvaus | AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "€1,185.31
SPEEDAIRE 5VAJ8 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"€1,185.31
SPEEDAIRE 5VAK0 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AE6UNP 5VAK011.25 "3"€1,234.83
SPEEDAIRE 5VAK1 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 3-1 / 2 tuuman isku | AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "€1,185.31
SPEEDAIRE 5VAK2 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 4-1 / 2 tuuman isku | AE6UNR 5VAK212.75 "4.5 "€1,185.31
SPEEDAIRE 5VAK3 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 5 tuuman tahti | AE6UNT 5VAK313.25 "5"€1,234.83
SPEEDAIRE 5VAK4 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 5-1 / 2 tuuman isku | AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "€1,191.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VCY7 ilmasylinteri 10-1/2 tuuman iskunpituus 18-3/4 tuumaa
€1,742.57 / yksikkö