SPEEDAIRE 5UZT3 -ilmansylinteri kaksitoiminen 17.25 tuuman pituus | AE6UCU

SPEEDAIRE 5UZT3 ilmasylinteri, kaksitoiminen 17.25 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6UCU Malli: 5UZT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€725.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.4"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata3,141 lb
Max. Paine250 psi
MountYleismaailmallinen
Kokonaispituus17.25 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti10.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5555
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutkimateriaaliRungon materiaaliPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMax. LadataKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 5UZT4 -ilmansylinteri kaksitoiminen 17.75 tuuman pituus | AE6UCV 5UZT4AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb17.75 "Alumiini11 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT5 ilmansylinteri kaksitoiminen 18.25 tuuman pituus | AE6UCW 5UZT5AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb18.25 "Alumiini11.5 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT6 kaksitoiminen ilmasylinteri 19.25 tuuman pituus | AE6UCX 5UZT6AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb19.25 "Alumiini12.5 "€797.40
SPEEDAIRE 5UZT7 -ilmansylinteri kaksitoiminen 19.75 tuuman pituus | AE6UCY 5UZT7AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb19.75 "Alumiini13 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZT8 ilmansylinteri kaksitoiminen 20.25 tuuman pituus | AE6UCZ 5UZT8AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb21 / 4 "Alumiini13.5 "€797.40
SPEEDAIRE 5UZT9 ilmansylinteri kaksitoiminen 20.75 tuuman pituus | AE6UDA 5UZT9AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb23 / 4 "Alumiini14 "€725.63
SPEEDAIRE 5UZU0 ilmansylinteri kaksitoiminen 21.25 tuuman pituus | AE6UDB 5UZU0AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb21.25 "Alumiini14.5 "€797.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5UZT3 ilmasylinteri, kaksitoiminen 17.25 tuuman pituus
€725.63 / yksikkö