SPEEDAIRE 5UZK9 -ilmasylinteri 18 tuuman aivohalvaus 24-3 / 4 tuuman pituus | AE6UBQ

SPEEDAIRE 5UZK9 ilmasylinteri 18 tuuman iskunpituus 24-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6UBQ Malli: 5UZK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.3.25 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata2,073 lb
Max. Paine250 psi
MountSivuhana / holkkimutteri
Kokonaispituus24.75 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti18 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutkimateriaaliTyynytyyppiPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMax. LadataKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 4MU44 -sylinteri 3-1 / 4 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus AD8UVR 4 MU44Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta2,075 lb8.75 "Teräs2"€543.14
SPEEDAIRE 4MU45 -sylinteri 3-1 / 4 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AD8UVT 4 MU45Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta2,075 lb10.75 "Teräs4"€575.20
SPEEDAIRE 4MU46 -sylinteri 3-1 / 4 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus | AD8UVU 4 MU46Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta2,075 lb12.75 "Teräs6"€607.22
SPEEDAIRE 4MU47 -ilmasylinteri 3-1 / 4 tuuman reikä 8 tuuman tahti | AD8UVV 4 MU47Kromattu teräsSäädettäväTeräsMusta2,075 lb14.75 "Teräs8"€875.07
SPEEDAIRE 4MU48 -ilmasylinteri 10 tuuman aivohalvaus 16-3 / 4 tuuman pituus | AD8UVW 4 MU48Kromattu teräsSäädettäväTeräsMusta2,075 lb16.75 "Teräs10 "€907.16
SPEEDAIRE 5TDZ8 -ilmasylinteri 3-1 / 4 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AE6JXB 5TDZ8Alumiini-AlumiiniHopea ja musta1,227 lb7.75 "Alumiini1"€425.85
SPEEDAIRE 5TDZ9 -ilmasylinteri 1-1 / 2 tuuman Strok 8-1 / 4 tuuman pituus | AE6JXC 5TDZ9Alumiini-AlumiiniHopea ja musta1,227 lb8.25 "Alumiini1.5 "€425.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5UZK9 ilmasylinteri 18 tuuman iskunpituus 24-3/4 tuumaa
€737.49 / yksikkö