SPEEDAIRE 5TEH6 -ilmasylinteri 29.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KBY

SPEEDAIRE 5TEH6 ilmasylinteri, 29.375 tuumaa pitkä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6KBY Malli: 5TEH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,825.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,227 lb
Max. Paine250 psi
MountTakalaippa
Kokonaispituus29.375 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti23.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.99
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PEU6 -ilmasylinteri 14.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AZA 5PEU614.375 "8.5 "€1,378.18
SPEEDAIRE 5PEV5 -ilmasylinteri 18.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AZB 5PEV518.875 "13 "€1,568.27
SPEEDAIRE 5PEV6 -ilmasylinteri 19.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AZC 5PEV619.375 "13.5 "€1,568.27
SPEEDAIRE 5PEW9 -ilmasylinteri 25.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AZD 5PEW925.88 "20 "€1,666.28
SPEEDAIRE 5PEX5 -ilmasylinteri 28.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AZE 5PEX528.875 "23 "€1,825.69
SPEEDAIRE 5TEH7 -ilmasylinteri 29.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KBZ 5TEH729.88 "24 "€1,825.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5TEH6 ilmasylinteri, 29.375 tuumaa pitkä ruostumaton teräs
€1,825.69 / yksikkö