SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, takalaipan kiinnitys, 2-1 / 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2.5 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 1,227 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Takalaippa , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 3 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-20 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5PEU6
14.375 "8.5 "€1,378.18
A
5PEV5
18.875 "13 "€1,568.27
A
5PEV6
19.375 "13.5 "€1,568.27
A
5PEW9
25.88 "20 "€1,666.28
A
5PEX5
28.875 "23 "€1,825.69
A
5TEH7
29.88 "24 "€1,825.69
A
5TEH6
29.375 "23.5 "€1,825.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?