Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29965 alusta 22 gallonan kaappiin, 802 x 457mm koko | AA4ZXU JCB29965WH, 25965

JUSTRITE 29965 alusta 22 gallonan kaappiin, koko 802 x 457 mm

Varastossa
Tuote: AA4ZXU Malli: 29965Ristiviite: JCB29965WH, 25965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyalusta
Koko22 gal.
VäriValkoinen
Syvyys18.5 "
Kantavuus6 lbs.
Materiaalipolyeteeni
AlaluokkaTarjottimet
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi94039090900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyyshyödytPituusKantavuusLeveysHinta
JUSTRITE 25994 Hyllyalusta, polyeteeni, 26-1/8 tuuman leveys | AA4ZVL 13M390 25994-Valkoinen18.125 "-26.125 "6 lbs.-€543.24
JUSTRITE 25996 Hyllyalusta, Polyeteeni, Leveys 44-1/8 tuumaa | AA4ZVM 13M391 25996-Valkoinen18.125 "-44.125 "8 lbs.-€609.75
JUSTRITE 29962 Lokero 30 ja 45 gallonan kaappiin, 38-3/4 tuuman leveys | AA4ZXT JCB29962WH 29962-Valkoinen14 "17, 30 ja 45 gal., 43" leveät kaapit-3 lbs.39.375 "€142.99
JUSTRITE 29968 Lokero 12 gallonan kaappiin, 18-1/2 tuuman leveys | AA4ZXV JCB29968WH 29968-Valkoinen29.5 "-29.75 "4 lbs.18.5 "€37.72
JUSTRITE 29972 Lokero 90 gallonan kaappiin, leveys 38-1/2 tuumaa | AA4ZXW JCB29972WH 29972-Valkoinen29 "90 gal., 43" leveät kaapit-10 lbs.39.375 "€760.26
JUSTRITE 25993 tarjotin, höyrystin, polyeteeni | CD8CEQ 25993-Valkoinen18.125 "-20.125 "--€399.52
JUSTRITE 29050 Hyllyhylly turvakaappiin, 2/4 gallonaa, keltainen | CH6GHF 290502 gal.Keltainen13 "----€171.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29965 alusta 22 gallonan kaappiin, koko 802 x 457 mm
€81.00 / yksikkö