Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 422.15 korkin sisäosa, halkaisija 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JKA 4KMD2

AMS 422.15 korkin sisäosa, halkaisija 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JKA Malli: 422.15Ristiviite: 4KMD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätysuojuksen sisäosa
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 422.16 korkin sisäosa, halkaisija 1 tuuma, ruostumaton teräs | AD8JKB 4KMD3 422.161"€3.66
AMS 422.14 korkin sisäosa, halkaisija 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JKC 4KMD4 422.141 1 / 2 "€4.06
AMS 422.13 korkin sisäosa, halkaisija 2 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JKD 4KMD5 422.132"€3.66
AMS 422.12 korkin sisäosa, halkaisija 2-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JKE 4KMD6 422.122 1 / 2 "€5.07
AMS 422.11 korkin sisäosa, halkaisija 3 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JKF 4KMD7 422.113"€5.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 422.15 korkin sisäosa, halkaisija 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs
€3.66 / yksikkö