CALDWELL 36E-2.4 Lasikuitu-akun levityspalkki 4800lb | AF4AFM 8N230

CALDWELL 36E-2.4 Lasikuitupariston levityspalkki 4800 lb

Varastossa
Tuote: AF4AFM Malli: 36E-2.4Ristiviite: 8N230

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun nostopalkki
sisäkorkeus39 "
Koukun avaaminen1 "salvan kanssa
MateriaaliLasikuitu
Maks. Levitän42 "
Min. Levitän30 "
Kokonaispituus36 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus6"
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys3"
Työkuorman raja4800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin tyyli (säädettävä pituus)
    • Yläkaistan pituus (7-1 / 4 ")
    • Yläkaistan leveys (4-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKoukun avaaminenMateriaaliKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 36L-3.5 Matalan pään akun nostopalkki 7000 lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Päällystetty teräs50 "7000 paunaa.€4,618.83
CALDWELL 36E-3.5 lasikuituakunan levittimen palkki 7000 lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "salvan kanssaLasikuitu36 "7000 paunaa.€1,357.98
CALDWELL 36-3.5 Lasikuitu-akun levityspalkki 7000 lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "salvan kanssaLasikuitu36 "7000 paunaa.€1,280.21
CALDWELL 36-2.4 Lasikuitu-akun levityspalkki 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "salvan kanssaLasikuitu36 "4800 lb€1,141.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 36E-2.4 Lasikuitupariston levityspalkki 4800 lb
€1,162.72 / yksikkö