Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK83 Suodatin / säädin 8.72 tuumaa H 1.97 tuumaa leveys | AE2UDY

SPEEDAIRE 4ZK83 Suodatin/säädin 8.72 tuumaa K 1.97 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2UDY Malli: 4ZK83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiEi nouseva
Säätöalue5 - 150 psi
KulhomateriaaliPolykarbonaatti suojuksella
Kulhon koko2.2 oz.
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1/8 "PTF
Max. Virtaus80 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus8.72 "
kokonaisleveys1.97 "
Putken koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSäätöalueKulhomateriaalikokonaisleveysPutken kokoKokoKulhon kokoSuodattimen luokitusHinta
SPEEDAIRE 4ZK74 Suodatin / säädin 6.44 tuumaa H 1.63 tuumaa leveys | AE2UDN 4 ZK746.44 "5 - 125 psipolykarbonaatti1.63 "1 / 8 "NPTMiniatyyri1.0 oz.5 mikronin€34.94
SPEEDAIRE 4ZK75 Suodatin / säädin 6.44 tuumaa H 1.63 tuumaa leveys | AE2UDP 4 ZK756.44 "5 - 125 psipolykarbonaatti1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.5 mikronin€49.67
SPEEDAIRE 4ZK76 Suodatin / säädin 6.44 tuumaa H 1.63 tuumaa leveys | AE2UDQ 4 ZK766.44 "5 - 125 psipolykarbonaatti1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.5 mikronin€50.27
SPEEDAIRE 4ZK77 Suodatin / säädin 6.44 tuumaa H 1.63 tuumaa leveys | AE2UDR 4 ZK776.44 "5 - 125 psipolykarbonaatti1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.5 mikronin€72.50
SPEEDAIRE 4ZK78 Suodatin / säädin 12.90 tuumaa H 7.48 tuumaa leveys | AE2UDT 4 ZK7812.9 "5 - 125 psiMetalli näkömittarilla7.48 "3 / 4 "NPT-32.0 oz.5 mikronin€330.55
SPEEDAIRE 4ZK79 Suodatin / säädin 12.90 tuumaa H 7.48 tuumaa leveys | AE2UDU 4 ZK7912.9 "5 - 125 psiMetalli näkömittarilla7.48 "1 "NPT-32.0 oz.40 mikronin€398.23
SPEEDAIRE 4ZK80 Suodatin / säädin 6.44 tuumaa H 1.63 tuumaa leveys | AE2UDV 4 ZK806.44 "5 - 100 psipolykarbonaatti1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 mikronin€89.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK83 Suodatin/säädin 8.72 tuumaa K 1.97 tuumaa leveys
€86.01 / yksikkö