Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4MY26 Kiinnitä takasilmä 80 Mm | AD8VRK

SPEEDAIRE 4MY26 Mount Takasilmukka 80 mm

Varastossa
Tuote: AD8VRK Malli: 4MY26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen sylinteriasennussarja
Ikävystyttää80 mm
hyödyt4MU83, 4MU84, 4MU85, 4MU86, 4MU87
MateriaaliDiecast alumiini
MountTakasilmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4MY26 Mount Takasilmukka 80 mm
€5.46 / yksikkö