Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GPE9 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 58 Cfm | AD7VHK

SPEEDAIRE 4GPE9 elementti Yleiskäyttöinen 1 mikroni 58 Cfm

Varastossa
Tuote: AD7VHK Malli: 4GPE9
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
€122.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen elementti
Virtausnopeus58 cfm
Käytettävissä varastossa4GNP5, 4GNX7
Maks. Lämpötila176 F
Media TypeNanopor-mikrolasi
mikronia1
TyyppiPaineilma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
SPEEDAIRE 4GPE1 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 15 CFM | AD7VHB 4GPE115 cfm€73.32
SPEEDAIRE 4GPE5 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 30 CFM | AD7VHF 4GPE530 cfm€97.48
SPEEDAIRE 4GPF4 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 88 Cfm | AD7VHP 4 GPF488 cfm€138.26
SPEEDAIRE 4GPF8 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 117 Cfm | AD7VHU 4 GPF8117 cfm€160.93
SPEEDAIRE 4GPG3 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 147 CFM | AD7VHY 4GPG3147 cfm€197.91
SPEEDAIRE 4GPG7 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 176 CFM | AD7VJC 4GPG7176 cfm€167.25
SPEEDAIRE 4GPH2 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 294 Cfm | AD7VJG 4GPH2294 cfm€174.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GPE9 elementti Yleiskäyttöinen 1 mikroni 58 Cfm
€122.40 / yksikkö