Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GPG3 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 147 CFM | AD7VHY

SPEEDAIRE 4GPG3-elementti Yleiskäyttöinen 1 mikroni 147 Cfm

Varastossa
Tuote: AD7VHY Malli: 4GPG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen elementti
Virtausnopeus147 cfm
Käytettävissä varastossa4GNR8, 4GNZ1
Maks. Lämpötila176 F
Media TypeNanopor-mikrolasi
mikronia1
TyyppiPaineilma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
SPEEDAIRE 4GPE1 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 15 CFM | AD7VHB 4GPE115 cfm€73.32
SPEEDAIRE 4GPE5 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 30 CFM | AD7VHF 4GPE530 cfm€97.48
SPEEDAIRE 4GPE9 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 58 Cfm | AD7VHK 4GPE958 cfm€122.40
SPEEDAIRE 4GPF4 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 88 Cfm | AD7VHP 4 GPF488 cfm€138.26
SPEEDAIRE 4GPF8 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 117 Cfm | AD7VHU 4 GPF8117 cfm€160.93
SPEEDAIRE 4GPG7 -elementti Yleiskäyttöinen 1 mikronia 176 CFM | AD7VJC 4GPG7176 cfm€167.25
SPEEDAIRE 4GPH2 -elementti Yleiskäyttöinen 1 Micron 294 Cfm | AD7VJG 4GPH2294 cfm€174.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GPG3-elementti Yleiskäyttöinen 1 mikroni 147 Cfm
€197.91 / yksikkö