Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 22002 Leikkuuterä, 8-1/2 tuuman pituus | AD9VAQ 4VAP4 / 22002-9

KLEIN TOOLS 22002 Leveäteräinen hyötyleikkuri, pituus 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9VAQ Malli: 22002Ristiviite: 4VAP4 / 22002-9
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
€70.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppasakset
SäädettäväEi
Terän reunaSahalaitainen
Terän materiaaliNikkelikromi
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliMuovipinnoitettu
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSormus ja laajennettu jousi
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus2"
Kokonaispituus8.5 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusKauppa
Kärjen muototerävä
TyyppiKorkea vipuvaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliKahvan tyyppiLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS 22001 Leikkuuterä, 8 tuuman pituus | AD9VAP 4VAP3 / 22001-2 22001kromiNikkelikromattuSormus ja jousi2"8"€54.23
KLEIN TOOLS 22003 Korkea vipuvaikutus, 8 tuuman pituus | AD9VAR 4VAP5 / 22003-6 22003KeltainenMuovipinnoitettuSormus ja laajennettu jousi3"8"€58.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 22002 Leveäteräinen hyötyleikkuri, pituus 8-1/2 tuumaa
€70.10 / yksikkö