Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GNY8 paineilmasuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys | AD7VEV

SPEEDAIRE 4GNY8 paineilmasuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7VEV Malli: 4GNY8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
SuodatinmassatNanopor-mikrolasi
Suodattimen luokitus0.01 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus147 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila77-astetta F
Kokonaiskorkeus24.8 "
kokonaisleveys4.8 "
Putken koko1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen luokitusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4GNP9 paineilmasuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys | AD7VCQ 4 GNP91 mikronin88 cfm290 psi176-astetta F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€63.04
SPEEDAIRE 4GNW6 paineilmasuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VDY 4 GNW60.01 mikronin15 cfm290 psi77-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
SPEEDAIRE 4GNW7 paineilmansuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VDZ 4 GNW75 mikronin15 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€469.32
SPEEDAIRE 4GNW8 paineilmansuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VEA 4 GNW81 mikronin15 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€464.26
SPEEDAIRE 4GNX5 paineilmasuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VEG 4 GNX50.01 mikronin58 cfm290 psi77-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€543.68
SPEEDAIRE 4GNX6 Paineilmasuodatin 235 Psi 4 tuumaa Leveys | AD7VEH 4 GNX65 mikronin58 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.96
SPEEDAIRE 4GNX7 paineilmansuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VEJ 4 GNX71 mikronin58 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GNY8 paineilmasuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys
€764.72 / yksikkö