Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 tuumaa Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 Automaattinen tyhjennys 230 Max Psi 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD7VBX Malli: 4GNN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen automaattinen tyhjennys
Rungon materiaaliAlumiini
Kulhon kapasiteetti4 ov. sisään.
Max. Paine230 psi
Min. Paine45 psi
Käyttölämpötila alue33-155 astetta F
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
kokonaisleveys4.25 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaTR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyksen ulostulon halkaisija. (1/2 ")
    • Tyhjennysnopeus @ 100 PSI (1.0 gpm)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GNN1 Automaattinen tyhjennys 230 Max Psi 1/2 tuuman Npt
€204.62 / yksikkö