Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 48MA06 Light Duty Air Cut Off Tool, Wheel Dia. 3 Inch | CD3FLW

SPEEDAIRE 48MA06 Kevyt ilmaleikkaustyökalu, pyörän halk. 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3FLW Malli: 48MA06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman katkaisutyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.00
CFM @ täysi kuorma24.0
VelvollisuusValo
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
SuojamateriaaliTeräs
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.5
VivutyyppiTurvalukko pois päältä
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus7.5 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusKyllä
Karan halkaisija.1 / 4 "
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 48MA06 Kevyt ilmaleikkaustyökalu, pyörän halk. 3 tuumaa
€88.49 / yksikkö