SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 tuumaa, 25 jalkaa Jousipalautusletkukela, 300 Psi Max. Paine | CD2KZF

SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 tuumaa, 25 jalkaa jousipalautteinen letkukela, 300 psi maks. Paine

Varastossa
Tuote: CD2KZF Malli: 45UZ32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus25ft.
Letkun materiaaliPVC
KoteloTeräs
SalpaLukitus
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
pistorasia1/4 "(M) NPT
Kokonaiskorkeus13 57 / 64 "
Kokonaispituus12.593
kokonaisleveys6 39 / 64 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6725

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusLaakeritTullimääräKokonaispituuskokonaisleveysKelan sisääntuloLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Hinta
SPEEDAIRE 45UZ36 -letkukela, jousipalautus, pituus 35 jalkaa, maksimipaine 300 PSI | AX3MBX 45 UZ3613 57 / 64 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€243.52
SPEEDAIRE 437J24 1/4 tuumaa, 25 jalkaa Jousipalautusletkukela, 300 Psi Max. Paine | CD2NDQ 437J2412 39 / 64 "RasvatonKeskitaso11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€182.32
SPEEDAIRE 437J25 1/4 tuumaa, 25 jalkaa Jousipalautusletkukela, 300 Psi Max. Paine | CD2NDR 437J2513 29 / 32 "RasvatonKeskitaso12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€178.78
SPEEDAIRE 437J26 1/4 tuumaa, 50 jalkaa Jousipalautusletkukela, 300 Psi Max. Paine | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "RasvatonKeskitaso12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "€224.86
SPEEDAIRE 437J28 1/2 tuumaa, 35 jalkaa Jousipalautusletkukela, 300 Psi Max. Paine | CD2NDU 437J2815 9 / 32 "RasvatonKeskitaso13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "€255.11
SPEEDAIRE 49AE05 Jousipalautusletkukela, 35 jalkaa Letkun pituus, 300 Psi Max. Paine | CD3VKT 49AE0515 9 / 32 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€321.06
SPEEDAIRE 49AE06 jousipalautusletkukela, 50 jalkaa letkun pituus, 300 psi maks. Paine | CD3XZD 49AE0616 27 / 32 "Pysyvästi voideltuHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "€429.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 tuumaa, 25 jalkaa jousipalautteinen letkukela, 300 psi maks. Paine
€227.72 / yksikkö