SPEEDAIRE 440G19 100 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk. | CD2NFK

SPEEDAIRE 440G19 100 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk.

Varastossa
Tuote: CD2NFK Malli: 440G19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
LaakeritPysyvästi voideltu
VäriVihreä
Drive TypeKäsi
TullimääräKeskitaso
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.3 / 8 "
KoteloTeräs
Maks. Paineluokitus300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, Seinä, Penkki, Kuorma-auto
pistorasia3 / 8 "
Kokonaiskorkeus11 39 / 64 "
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys10 39 / 64 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTullimääräLetkun pituusTiivistetyyppiLetku ulkopuolella Dia.Maks. LämpötilaAsennusKokonaiskorkeusHinta
SPEEDAIRE 437J33 250 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk. | CD2NDW 437J3322 41 / 64 "Yleinen velvollisuus250ft.Viton (R) / PTFE47 / 64 "225-astetta FLattia14 49 / 64 "€225.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 440G19 100 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk.
€110.95 / yksikkö