SPEEDAIRE 437J33 250 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk. | CD2NDW

SPEEDAIRE 437J33 250 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk.

Varastossa
Tuote: CD2NDW Malli: 437J33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
LaakeritPysyvästi voideltu
VäriVihreä
Drive TypeKäsi
TullimääräYleinen velvollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.47 / 64 "
KoteloTeräs
Maks. Paineluokitus4000 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus14 49 / 64 "
Kokonaispituus13 25 / 32 "
kokonaisleveys22 41 / 64 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
TiivistetyyppiViton (R) / PTFE
Kääntyvä materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.105

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTullimääräLetkun pituusTiivistetyyppiLetku ulkopuolella Dia.Maks. LämpötilaAsennusKokonaiskorkeusHinta
SPEEDAIRE 440G19 100 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk. | CD2NFK 440G1910 39 / 64 "Keskitaso100ft.nitriili3 / 8 "150-astetta FLattia, Seinä, Penkki, Kuorma-auto11 39 / 64 "€110.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 437J33 250 jalkaa käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letku sisähalk.
€225.38 / yksikkö