Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3JT73 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AC9TBJ

SPEEDAIRE 3JT73 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TBJ Malli: 3JT73

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€195.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Koko kokoaminen1/2 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus25ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.787 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT75 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AC9TBL 3JT7550ft.€214.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT73 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa
€195.80 / yksikkö