Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3JT75 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AC9TBL

SPEEDAIRE 3JT75 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TBL Malli: 3JT75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Koko kokoaminen1/2 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.787 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT73 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AC9TBJ 3JT7325ft.€195.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT75 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa
€214.36 / yksikkö