SPEEDAIRE 3JT70 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBF

SPEEDAIRE 3JT70 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC9TBF Malli: 3JT70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,244.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus500ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.653 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.875
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT67 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBC 3JT67250ft.€335.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT70 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta
€1,244.04 / yksikkö