SPEEDAIRE 3JT67 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBC

SPEEDAIRE 3JT67 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC9TBC Malli: 3JT67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus250ft.
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.0.653 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 3JT70 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AC9TBF 3JT70500ft.€1,130.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3JT67 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta
€326.39 / yksikkö