Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZW4 päätylevyn pohjasarja 5599-2 Venttiilit Iso 3 | AC9EPF

SPEEDAIRE 3FZW4 päätylevyn pohjasarja 5599-2 venttiilit Iso 3

Varastossa
Tuote: AC9EPF Malli: 3FZW4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppu lautanen
Toiminto3/8 "NPT-portit, miehistö, kaksinkertainen sol

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3FZV6 päätylevyn pohjasarja 5599-1 Venttiilit Iso 2 ACENENY 3FZV63/8 "NPT-portit, ei sähköä€16.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW4 päätylevyn pohjasarja 5599-2 venttiilit Iso 3
€35.95 / yksikkö