Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 055AA Paineilman suodatinelementti, 0.01 mikronia | AE4GGL 5KCT3

PARKER 055AA Vaihtopaineilmasuodatinelementti, 0.01 mikronia

Varastossa
Tuote: AE4GGL Malli: 055AARistiviite: 5KCT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,124.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
ElementtityyppiAA: n tehokas yhdistyminen ja kuivapartikkelit
hyödyt4HDT6
mikroniaAlas 0.01 mikronia
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • OIL-X EVOLUTION -sarjan elementti, jota käytetään paineilman ja typpikaasun käsittelyyn poistamalla nestemäiset ja kiinteät epäpuhtaudet, mukaan lukien vesi, öljy-aerosolit ja mikro-organismit
    • AA-luokan korkea hyötysuhde, joka pystyy poistamaan jopa 0.01 mikronin kokoisia hiukkasia
    • Painevalettu alumiinirunko ja korroosionkestävä kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödyterämikroniaHinta
PARKER 040AA Paineilmasuodatinelementti, 0.01 mikronia | AE4GGK 5KCR7 040AA4HDR9PaineilmansuodatinelementtiAlas 0.01 mikronia€575.02
PARKER 055AO Paineilman suodatinelementti, 1 mikroni | AJ2HYK 5KCT2 055AO4HDT5PaineilmansuodatinelementtiAlas 1 mikronia€1,124.81
PARKER 3050ZP Paineilmasuodatinelementti, 0.01 mikronia | BT4YUY 3050 ZP-Paineilmansuodatinelementti-€751.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 055AA Vaihtopaineilmasuodatinelementti, 0.01 mikronia
€1,124.81 / yksikkö