Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25646 pienentävä sovitin P x Fnpt 2 tuumaa | AC6WTD 36N823

VIEGA MEGAPRESS 25646 Pienentävä sovitin P x Fnpt 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WTD Malli: 25646Ristiviite: 36N823
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
€72.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25576 pienentävä sovitin P x Fnpt 3/4 tuumaa | AC6WRZ 36N819 255761 / 2 "3 / 4 "€32.20
VIEGA LLC 25586 pienentävä sovitin P x Fnpt 1 tuumaa 3/4 tuumaa | AC6WTA 36N820 255863 / 4 "1"€41.45
VIEGA LLC 25601 pienentävä sovitin P x Fnpt 1-1/4 tuumaa | AC6WTB 36N821 256011"1.25 "€50.01
VIEGA LLC 25621 pienentävä sovitin P x Fnpt 1-1/2 tuumaa | AC6WTC 36N822 256211.25 "1.5 "€53.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25646 Pienentävä sovitin P x Fnpt 2 tuumaa
€72.92 / yksikkö