Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZV2 jakotukki 3/8 tuuman Npt 5599-2 venttiilit Iso 1 AC9ENU

SPEEDAIRE 3FZV2 Jakotukki 3/8 tuumaa Npt 5599-2 venttiilit Iso 1

Varastossa
Tuote: AC9ENU Malli: 3FZV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Toiminto3/8 "NPT-portit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3FGA5 Jakotukien asennus 15407-2 Venttiilit Iso 2 | AC9BHM 3FGA5Päätylevysarja 01 + 02, ei-kollektiivinen johdotus€15.97
SPEEDAIRE 3FZV4 Jakotukki 3 / 8npt 5599-2 Venttiilit Iso 1 | AC9ENW 3FZV43/8 "NPT-portit, Man Base Single Sol€20.23
SPEEDAIRE RE102E Lpexh. Jakotukki, PL15/PL30/R10/R15/R30/RV15/RV30 | CU4CRZ 26DK70 RE102E-€83.44
SPEEDAIRE P12303B Manifold, H.p. Exhaust, 1WD23/1WD80/1WD82/1WD84/1WD86/4XA63/4XA64/4XA65/4XA66 | CU4CTP 26DR98 P12303B-€109.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZV2 Jakotukki 3/8 tuumaa Npt 5599-2 venttiilit Iso 1
€11.68 / yksikkö