Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Säädettävä varoventtiili 1-1 / 2 tuumaa 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Säädettävä ylipaineventtiili 1-1/2 tuumaa 50 Psi

Varastossa
Tuote: AE4WPH Malli: 0019-G10-MG0050Ristiviite: 5NKW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€840.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko1.5 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1.5 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus8.63 "
Kokonaispituus4.25 "
Painealue1 - 300 psi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7395
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Säädettävä Kunkle 0019-G10-MG0050 paineenrajoitusventtiili tarjoaa tarkan paineen hallinnan järjestelmissä, kuten kattiloissa, paineastioissa, putkistoissa ja hydraulijärjestelmissä. Sitä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja valmistusteollisuudessa. Tämä venttiili säätelee tehokkaasti painetasoja ja estää laitevaurioita, vuotoja ja mahdollisia ylipaineolosuhteisiin liittyviä vaaroja.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pronssilevy, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden erilaisissa teollisuusympäristöissä.
  • Tämä Kunkle-paineenalennusventtiili toimii lämpötila-alueella -60 - 406 astetta F.
  • Siinä on 316 ruostumatonta terästä oleva rakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tämän varoventtiilin tehtaalla esiasetettu paine on 50 psi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Kunkle-paineenrajoitusventtiiliä säädetään?

A.

  • Löysää varoventtiilin lukitusmutteria.
  • Kun paine saavuttaa vähintään 125 psi:n, aloita kuusikulmaisen kannen pyörittäminen, kunnes kuulet karkaavan ilmaa.
  • Kiristä lukitusmutteri sormella ja toista prosessi.
  • Jos venttiili vapauttaa painetta välillä 125 psi - 130 psi, kiristä lukitusmutteri ja tarkista vielä kerran, että säätö on oikea.

K. Kuinka testata tätä Kunkle-venttiiliä?

A.

  • Nosta käyttöpainetta vastaamaan varo-/varoventtiilin asetettua painetta.
  • Anna venttiilin avautua ja nollata normaalin huollon aikana.
  • Tarkkaile venttiilin vastetta varmistaaksesi, että se avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
  • Varmista, että venttiili poistaa painetta tehokkaasti ja palautuu ilman ongelmia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Säädettävä varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 50 psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Säädettävä varoventtiili 1/2 x 3/4 100 psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Säädettävä varoventtiili 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Säädettävä varoventtiili 3/4 tuumaa 50 psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€472.79
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Säädettävä varoventtiili 3/4 tuumaa 100 psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Säädettävä varoventtiili 3/4 tuuman 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€465.20
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Säädettävä yliventtiili 1 tuuma 50 psi pronssi | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€537.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Säädettävä ylipaineventtiili 1-1/2 tuumaa 50 Psi
€840.05 / yksikkö