MAIN FILTER INC. Vaihtohydrauliikkasuodattimet, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste


Suodattaa
Suodata media: Metalliverkko , Suodattimen luokitus: 200 , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: Vitoton , mikronit: 200 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: Vitoton , langan koko: M16
TyyliMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta (ei alv)
A
MF0603076
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 neliömetriä Tuumaa2.99 "-€44.00
Tarjouspyyntö
B
MF0604482
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 neliömetriä Tuumaa2.48 "-€37.23
Tarjouspyyntö
C
MF0419835
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 neliömetriä Tuumaa6.02 "0.87 "€45.57
Tarjouspyyntö
D
MF0309079
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "€35.66
Tarjouspyyntö
C
MF0597689
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 neliömetriä Tuumaa6.02 "0.87 "€45.57
Tarjouspyyntö
D
MF0598045
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "€35.66
Tarjouspyyntö
D
MF0606943
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "€35.66
Tarjouspyyntö
C
MF0606696
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 neliömetriä Tuumaa6.02 "0.87 "€45.57
Tarjouspyyntö
E
MF0420179
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 neliömetriä Tuumaa4.52 "1.346 "€58.25
Tarjouspyyntö
F
MF0420407
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
Tarjouspyyntö
F
MF0606791
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
Tarjouspyyntö
E
MF0597786
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 neliömetriä Tuumaa4.52 "1.346 "€58.25
Tarjouspyyntö
E
MF0606765
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 neliömetriä Tuumaa4.52 "1.346 "€58.25
Tarjouspyyntö
F
MF0597843
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
Tarjouspyyntö
F
MF0420406
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
Tarjouspyyntö
G
MF0601614
3.032 "1.898 "3.032 "-435 PSI318 neliömetriä Tuumaa7.63 "-€81.31
Tarjouspyyntö
H
MF0606576
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 neliömetriä Tuumaa6.69 "1.59 "€43.36
Tarjouspyyntö
H
MF0597575
3.07 "-3.07 "145145 PSI276 neliömetriä Tuumaa6.69 "1.59 "€43.36
Tarjouspyyntö
I
MF0596785
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
Tarjouspyyntö
I
MF0415885
3.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
Tarjouspyyntö
I
MF0605649
3.071 "-3.071 "---8.22 "1.701 "€83.39
Tarjouspyyntö
J
MF0594474
3.563 "-3.563 "435435 PSI493 neliömetriä Tuumaa6.37 "1.898 "€102.16
Tarjouspyyntö
J
MF0606867
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 neliömetriä Tuumaa6.37 "1.898 "€102.16
Tarjouspyyntö
J
MF0597958
3.563 "-3.563 "-435 PSI493 neliömetriä Tuumaa6.37 "1.898 "€102.16
Tarjouspyyntö
K
MF0604489
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 neliömetriä Tuumaa9.212.37 "€102.54
Tarjouspyyntö
K
MF0602820
4.016 "2.37 "4.016 "-435 PSI399 neliömetriä Tuumaa9.212.37 "€102.54
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?