Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZV1 tyhjä levysarja 15407-1 -sarja Iso 01 | AC9ENT

SPEEDAIRE 3FZV1 tyhjä levysarja 15407-1 -sarja Iso 01

Varastossa
Tuote: AC9ENT Malli: 3FZV1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä levysarja
ToimintoTyhjät venttiiliasemat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 3FZU9 tyhjä levysarja 15407-1 -sarja Iso 02 | AC9ENR 3FZU9€49.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZV1 tyhjä levysarja 15407-1 -sarja Iso 01
€51.61 / yksikkö