Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 17753LS Biohazard-kaappitarra 7 tuuman H 24 tuuman leveys | AF4UXH 9L752

BRADY 17753LS Biohazard Kaapin etiketti 7 tuumaa K 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4UXH Malli: 17753LSRistiviite: 9L752

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-kaappitarra
Korkeus7"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriOranssinpunainen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 17753LS Biohazard Kaapin etiketti 7 tuumaa K 24 tuumaa leveys
€83.21 / yksikkö