CREE SMK-CR24 -pinta-asennussarja Cr24 Troffereille | AD4RMN 43Y257

CREE SMK-CR24 pinta-asennussarja Cr24 Troffereille

Varastossa
Tuote: AD4RMN Malli: SMK-CR24Ristiviite: 43Y257

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussarja
Pituus48.1 "
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CREE SMK-LE-L -pinta-asennussarja Cr-kevytmoottorille | AD4RLY 43Y242 SMK-LE-L46.6 "€122.28
CREE SMK-LE-S -pinta-asennussarja Cr-kevytmoottorille | AD4RLZ 43Y243 SMK-LE-S25.35 "€109.26
CREE SMK-CR22 -pinta-asennussarja Cr22 Troffereille | AD4RML 43Y255 SMK-CR2225.1 "€119.44
CREE SMK-CR14 -pinta-asennussarja Cr14 Troffereille | AD4RMM 43Y256 SMK-CR1448.1 "€125.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE SMK-CR24 pinta-asennussarja Cr24 Troffereille
€280.64 / yksikkö