Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFZ2 -liitin Din 436050a Pistokejohto | AC9BGZ

SPEEDAIRE 3FFZ2-liitin Din 436050a Pistokejohto

Varastossa
Tuote: AC9BGZ Malli: 3FFZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
Korkeus1.06 "
LyijypääPistoke
Pituus1.5 "
TyyppiDIN 436050A
Jännite120 VAC
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (Kyllä)
    • Vedonpoisto (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SPEEDAIRE 3FFZ1 -liitin Din 436050a -liitinjohto | AC9BGY 3FFZ124 VDC€74.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFZ2-liitin Din 436050a Pistokejohto
€74.71 / yksikkö