DORAN DS8030 Pyörätuolivaaka 800 lb Teräs | AF6RHH 20GV88

DORAN DS8030 pyörätuolivaaka 800 lb terästä

Varastossa
Tuote: AF6RHH Malli: DS8030Ristiviite: 20GV88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,550.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörätuolivaaka
Koko360kg / 800 paunaa
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.1kg / 0.2 paunaa
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys38 "
VirtalähdeVerkkolaite tai (6) AA-paristoa
Pinnan syvyyden punnitseminen31 "
Pinnan leveyden punnitseminen30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.47
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8423810010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DS8030 pyörätuolivaaka 800 lb terästä
€3,550.37 / yksikkö