Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FE49 -asennuskeskus | AC9APR

SPEEDAIRE 3FE49 asennuskeskus

Varastossa
Tuote: AC9APR Malli: 3FE49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskellä asennussarjat laitteistolla
Pora Dia.1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1233
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 3FE48 -asennuskeskus 1 tuumaa | AC9APQ 3FE481"€61.54
SPEEDAIRE 3FE50 -asennuskeskus | AC9APT 3FE501-1 / 2 "€74.58
SPEEDAIRE 3FE51 Asennuskeskus 2 tuumaa | AC9APU 3FE512"€93.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FE49 asennuskeskus
€73.17 / yksikkö