Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FE45 asennusjalka 1 1/4 tuumaa | AC9APM

SPEEDAIRE 3FE45 Asennusjalka 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9APM Malli: 3FE45

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka-asennus
Pora Dia.1-1 / 4 "
MountJalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 3FE46 asennusjalka 1 1/2 tuumaa | AC9APN 3FE461-1 / 2 "€53.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FE45 Asennusjalka 1 1/4 tuumaa
€49.10 / yksikkö