IDEAL Raskaat seinän kutisteputket


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Ristisidottu polyolefiini , Max. Jännite: 600V , Kutistussuhde: 3:1 , Temp. Alue: -55 - 110 astetta F , Seinän tyyppi: Raskas seinä
TyyliMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta (ei alv)
A
46-343
0.15 "0.4 "6"0.06 "12-6 AWG10€130.55
B
46-346
0.15 "0.4 "4ft.0.06 "12-6 AWG5€307.77
C
46-348
0.24 "0.75 "9"0.09 "8 - 1/0 AWG5€89.62
D
46-350
0.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 - 1/0 AWG5€335.44
E
46-347
0.24 "0.75 "6"0.09 "8 - 1/0 AWG5€86.61
F
46-351
0.35 "1.1 "6"0.12 "2 - 4/0 AWG5€99.95
G
46-352
0.35 "1.1 "9"0.12 "2 - 4/0 AWG5€99.59
H
46-354
0.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 - 4/0 AWG5€397.90
I
46-356
0.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 - 400 kcmil5€144.22
J
46-357
0.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 - 400 kcmil10€359.63
K
46-358
0.47 "1.5 "4ft.0.16 "3/0 - 400 kcmil5€588.72
L
46-372
0.63 "2"4ft.0.16 "250-750 kcmil2€256.24
M
46-369
0.63 "2"9"0.16 "250-750 kcmil5€200.72
N
46-371
0.63 "2"18 "0.16 "250-750 kcmil4€241.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?