Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FE31 -ilmasylinteri 15 tuuman aivohalvaus 24.44 tuuman pituus | AC9APF

SPEEDAIRE 3FE31 ilmasylinteri 15 tuuman isku 24.44 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9APF Malli: 3FE31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€970.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.25 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata176 lb
Max. Paine150 psi
MountPerus
Kokonaispituus24.44 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 4 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti15 "
Temp. alue-22 - 180 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 3FE29 -sylinteri 1-1 / 4 tuuman reikä 9 tuuman aivohalvaus | AC9APE 3FE2918.44 "9"€919.81
SPEEDAIRE 3FE32 -ilmasylinteri 18 tuuman aivohalvaus 27.44 tuuman pituus | AC9APG 3FE3227.44 "18 "€944.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FE31 ilmasylinteri 15 tuuman isku 24.44 tuumaa
€970.41 / yksikkö