Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PH6000-HY2 -liitin venttiilirungolle 1/16 tuumaa | AD9UPH 4UZP5

ZURN PH6000-HY2-liitin huuhteluventtiilin runkoon 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9UPH Malli: PH6000-HY2Ristiviite: 4UZP5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitin huuhteluventtiilin runkoon
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4HCW4, 4HCW5
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZH6003AV, ZH6611AV-MBP
Koko1 / 16 "
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PH6000-HY2-liitin huuhteluventtiilin runkoon 1/16 tuumaa
€15.49 / yksikkö