Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FE22 ilmansylinteri kaksitoiminen 1 tuuman reikä | AC9APC

SPEEDAIRE 3FE22 ilmasylinteri, kaksitoiminen 1 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AC9APC Malli: 3FE22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€711.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiMännänvarrettomat
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäKyllä
Max. Ladata112 lb
Max. Paine150 psi
MountPerus
Kokonaispituus13.88 "
Männän materiaaliMagneettinen
Portin koko1 / 8 "NPT
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti9"
Temp. alue-22 - 180 astetta F
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiHinta
SPEEDAIRE 3FE23 ilmansylinteri kaksitoiminen 1 tuuman reikä | AC9APD 3FE2312 "€711.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FE22 ilmasylinteri, kaksitoiminen 1 tuuman reikä
€711.62 / yksikkö