Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3ATJ1 ilmansylinteri kaksitoiminen 1.44 tuuman pituus | AC8JNE

SPEEDAIRE 3ATJ1-ilmasylinteri, kaksitoiminen 1.44 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8JNE Malli: 3ATJ1

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€197.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliKirkas eloksoitu alumiiniseos
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine200 psi
MountKierrereiät molemmat päättyvät
Kokonaispituus1.44 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaali303 Ruostumaton teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Tangon langan pituus0.7 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putkimateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 3ATJ3 ilmansylinteri kaksitoiminen 1.94 tuuman pituus | AC8JNF 3ATJ31.94 "3 / 4 "€204.89
SPEEDAIRE 3ATJ5 ilmansylinteri kaksitoiminen 3.19 tuuman pituus | AC8JNG 3ATJ53.19 "2"€225.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3ATJ1-ilmasylinteri, kaksitoiminen 1.44 tuuman pituus
€197.28 / yksikkö