Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3ATH3 -ilmasylinteri, yksitoiminen, 3.88 tuuman pituus | AC8JNA

SPEEDAIRE 3ATH3 ilmasylinteri, yksitoiminen 3.88 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8JNA Malli: 3ATH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliKirkas eloksoitu alumiiniseos
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine200 psi
MountKierrereiät molemmat päättyvät
Kokonaispituus3.880 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaali303 Ruostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.0.63 "
Tangon langan pituus0.7 "
Tankokierteen koko3/8 "-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Jousen jatkovoima1.77 lb
Kevään vetovoima1.46 lb
Tahti3"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
Putkimateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 3ATG8 -sylinteri, yksitoiminen, 1.38 tuuman pituus | AC8JMX 3ATG81.380 "1 / 2 "€146.48
SPEEDAIRE 3ATG9 -sylinteri, yksitoiminen, 1.63 tuuman pituus | AC8JMY 3ATG91.630 "3 / 4 "€152.29
SPEEDAIRE 3ATH2 -sylinteri, yksitoiminen, 2.88 tuuman pituus | AC8JMZ 3ATH22.88 "2"€162.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH3 ilmasylinteri, yksitoiminen 3.88 tuuman pituus
€166.19 / yksikkö