Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3ATG6 -sylinteri 3 tuuman iskunpituudella 3.88 tuumaa | AC8JMW

SPEEDAIRE 3ATG6 ilmasylinteri, 3 tuuman iskunpituus 3.88 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8JMW Malli: 3ATG6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiiniseos
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine200 psi
MountKierrereiät molemmat päättyvät
Kokonaispituus3.880 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaali303 Ruostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Tangon langan pituus0.7 "
Tankokierteen koko5/16 "-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Jousen jatkovoima0.89 lb
Kevään vetovoima0.69 lb
Tahti3"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putkimateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 3ATG1 -ilmasylinteri 1/4 tuuman iskun 1.13 tuuman pituus | AC8JMU 3ATG11.13 "1 / 4 "€117.64
SPEEDAIRE 3ATG2 -sylinteri 1/2 tuuman iskunpituudella 1.38 tuumaa | AC8JMV 3ATG21.380 "1 / 2 "€128.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3ATG6 ilmasylinteri, 3 tuuman iskunpituus 3.88 tuumaa
€143.01 / yksikkö