Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3AAJ1 Taltta-skaalain 1-17 / 32 tuuman aivohalvaus 16 cfm | AC8GWZ

SPEEDAIRE 3AAJ1 talttaskaala 1-17/32 tuuman iskunpituus 16 Cfm

Varastossa
Tuote: AC8GWZ Malli: 3AAJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€656.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltan skaalain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Iskut minuutissa4400
CFM @ täysi kuorma16.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-17 / 32 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3AAJ1 talttaskaala 1-17/32 tuuman iskunpituus 16 Cfm
€656.76 / yksikkö